Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-8391705 Bit-Set 130teilig Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, Außen-Sech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D045232
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8391705
EAN/GTIN:
     4064161246970
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Verstellbare Schaftverlängerung bis 5 cm und teleskopierende Biegewelle bis 11,7 cm. Zur Reparatur unterschiedlicher Elektronikgeräte wie z. B. Mobiltelefone, Laptops, Tablets, Digitalkameras, Konsolen etc. geeignet. Zur Reparatur von Haushalts-Großgeräten wie z. B. Kühlschränken, Fernsehgeräten, Waschmaschinen etc. geeignet. Integrierte Magnetisierung & Box-in-Box Design.
Features:
Enthält 117x übliche magnetische Schraubendreher-Bits, 3x Verlängerungsbits und 10x Wartungswerkzeuge
Lieferumfang:
Schale mit Inneneinteilung + kleiner Gummistreifen: PP + ABS + TPU
Schraubendreher-Griff: PP + TPR
Weicher Kunststoffstab
Transparenter Saugnapf: 25 mm
SIM-Karten-Stift
Pinzette aus rostfreiem Stahl
Doppelt verwendbares Brecheisen: POM
3x 25 mm schwarzes dreieckiges Öffnungswerkzeug
3x Verlängerungsbits: 35 mm S2 PH000, P2, Y000
117x Bits: H4 x 28 mm, CRV Phosphat
Weitere Informationen:
Höhe:
153 mm
Länge:
107 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
660 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Chrom-Vanadium Stahl + S2-Stahl
Mengenangaben:
130teilig
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips + Kreuzschlitz Pozidriv + Außen-Sechskant + Tri-Wing + Innen-Vierkan
Schraubendreher-Besonderheiten:
inkl. Steckschlüssel-Set
Anwendungsbereich:
Elektronik- u. Feinmechanik + Werkstatt + Elektriker
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, Vierkant-Bit-Satz, toolcraft bit-satz, bit satz, TOOLCRAFT, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.