| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D045442 Herst.-Nr.: 71420 EAN/GTIN: 5702017415727 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Freu dich auf das LEGO Super Mario Abenteuer mit dem Rambi das Rhino – Erweiterungsset (71420) für Kinder ab 7 Jahren. Erweitere dein LEGO Super Mario Starterset mit diesem lustigen Nashorn-Spielzeug und reite mit einer der Figuren auf seinem Rücken, um besondere Reaktionen auszulösen. Kinder können die nicht enthaltenen Super Mario Charaktere LEGO Mario, LEGO Luigi oder LEGO Peach aus den jeweiligen Startersets auf Rambi setzen und interaktive Reaktionen entdecken. Die LEGO Tierfigur gibt besondere Geräusche ab, wenn sie geht, gegen die stapelbaren Felsen kracht oder andere Bewegungen macht. Junge Spieler können die digitale Action in ihr Zimmer bringen, indem sie Münzen erwerben, eine Banane ergattern und viele verschiedene Interaktionen ausprobieren. Aber beachte, dass eines der Startersets (71360, 71387 oder 71403) für ein interaktives Spielerlebnis benötigt wird. Eine Bauanleitung zu diesem Set findest du in der LEGO Super Mario Begleit-App. Die App liefert unter anderem fantasievolle Bau- und Spielideen und dient als sicheres Forum, in dem dein Kind Bilder seiner Modelle teilen kann. Die LEGO Super Mario Spielsets sind tolle Geschenke für junge Trendsetter, die ein realistisches Super Mario Abenteuer in der realen Welt erleben möchten. Die Startersets und Erweiterungssets lassen Fans eigene Levels auf besondere Weise erweitern, umgestalten und anpassen, damit sie dann stundenlang spielen und viele Münzen sammeln können. Das LEGO Tierspielzeug ist ein faszinierendes Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk für Kinder ab 7 Jahren, die Super Mario und Donkey Kong lieben und bereits ein Starterset besitzen.
Rambi ist 6 cm groß, 11 cm lang und 5 cm breit. Enthält 106 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Rambi das Rhino – Erweiterungsset | Altersklasse: | ab 7 Jahre | LEGO Teile: | 106 | Produkt-Art: | LEGO® Super Mario™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Super Mario, Legosteine, Super Mario, Mario |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 5,81* | € 8,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 5,92* | € 9,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 6,45* | € 9,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 6,45* | € 9,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 16,89* | € 23,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|