Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

71424 LEGO® Super Mario™ Donkey Kongs Baumhaus – Erweiterungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D045692
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     71424
EAN/GTIN:
     5702017415765
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
spielzeug-bausätze lego
LEGO Super Mario Donkey Kongs Baumhaus – Erweiterungsset (71424) lässt Kinder ein farbenfrohes Dschungellevel bauen und lustige Rollenspiele mit dem Team von Donkey Kong darstellen. Kinder können LEGO Donkey Kong zu seinem Baumhaus im Dschungel begleiten, ihn mit einer Banane füttern und mit den Congas spielen.

Jede Menge authentische Details werden Fans von Donkey Kong begeistern, wie das baubare TV-Gerät, das Radio und das Geheimfach. Dein Kind kann die interaktiven Figuren der Super Mario Charaktere LEGO Mario, LEGO Luigi oder LEGO Peach (nicht in diesem Set enthalten) auf dem Rücken der Donkey Kong-Figur Rücken reiten, ein Nickerchen in der Hängematte machen, eine Banane aus der Palme schütteln und an Donkey Kong verfüttern, die Congas spielen und Cranky Kong besuchen lassen, um digitale Münzen zu sammeln. Mit 2 LEGO Super Mario Donkey Kong-Charakteren: Donkey Kong und Cranky Kong. Aber beachte, dass für ein interaktives Spielerlebnis eines der Startersets 71360, 71387 oder 71403 nötig ist. Lade dir die LEGO Super Mario App mit Bauanleitungen und weiteren coolen Ideen herunter, die deinem Kind ein noch kreativeres Erlebnis bieten.

Die LEGO Super Mario Spielsets zum Sammeln lassen sich für unzählige kreative Challenges vielseitig erweitern und umgestalten. Dieses Super Mario Baumhaus-Spielzeug-Set aus Modulen ist eine tolle Geschenkidee für Kinder, Jungen und Mädchen, ab 8 Jahren – und alle Fans von Donkey Kong – und lässt sich mit anderen LEGO Super Mario Spielsets zu unzähligen einzigartigen Levels kombinieren.

In der Grundkonfiguration ist das Modell 19 cm hoch, 46 cm breit und 17 cm tief.
Enthält 555 Teile.
Hinweise:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Donkey Kongs Baumhaus – Erweiterungsset
Altersklasse:
ab 8 Jahre
LEGO Teile:
555
Produkt-Art:
LEGO® Super Mario™
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: LEGO Super Mario, Legosteine, Super Mario, Mario
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 39,50*
€ 50,90*
€ 6,78*
ab € 40,55*
€ 52,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,34*
€ 54,35*
14 Tage
9
€ 6,29*
ab € 42,08*
€ 54,35*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 45,11*
€ 58,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.