Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 45255 Lötzinn Spule Sn97Cu3 250g 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D046542
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     45255
EAN/GTIN:
     4004625000304
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Die ROTHENBERGER Qualitäts-Weichlote zeichnen sich durch ausgezeichnete Schmelz- und Fließeigenschaften aus. Die gleichmäßige Verteilung der Legierungsbestandteile gewährleistet eine hervorragende Verarbeitung des Lots.
Features:
Qualitäts-Weichlot nach ISO 9453
Weitere Informationen:
Gewicht:
250 g
Draht-Durchmesser:
3 mm
Legierung:
Sn97Cu3
Ausführung:
Spule
Produkt-Art:
Lötzinn
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn97cu3, lötzinn, rothenberger lötzinn, Rothenberger, Elektrolot
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
64
€ 6,90*
ab € 15,80*
€ 21,39*
8 Tage
64
€ 4,95*
ab € 15,96*
€ 21,57*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,87*
€ 21,57*
€ 4,90*
ab € 15,16*
€ 21,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,28*
€ 22,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.