Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D046732 Herst.-Nr.: 22103 EAN/GTIN: 4004625221037 |
| |
|
| | |
| Mit dem ROTHENBERGER Aushalser können Installateure aus der Sanitär- und Heizungs- sowie der Kälte und Klima-Branche T-Abgänge in der fittinglosen Rohrinstallationen für Rohre von 12 - 28 mm Durchmesser erstellen. Features: Keine Kosten für T-Stücke, Beschaffung und Lagerhaltung Aushalsen auch an verlegten Rohren möglich Maßgenaues Bohren Optimale Positionierung durch Nocken-Tiefeneinstellung Weitere Informationen: | | Passend für Rohr-Durchmesser (max.): | 28 mm | Passend für Rohr-Durchmesser (min.): | 12 mm | Produkt-Art: | Aushalser |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 606,30* | € 705,45* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 610,09* | € 705,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 686,70* | € 787,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|