| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D047272 Herst.-Nr.: 739378 EAN/GTIN: 4005575192682 |
| |
|
| | |
| Elektrolokomotive Reihe 471.5 der Raaberbahn/Györ-Sopron-Ebenfurti Vasút (GYSEV).
Die ungarische GYSEV/Raaberbahn hat bei Siemens 5 Lokomotiven der Vectron-Familie für den Einsatz im Güterverkehr wie auch im IC-Verkehr bestellt. Im Sommer 2017 wurden bereits die ersten Lokomotiven nach Ungarn geliefert. Die Lokomotiven gliedern sich in die Reihe 471 ein, wobei die 471.0 die Zweistrom-Lokomotiven mit einem sogenannten Diesel Power Modul darstellen. Drei Lokomotiven besitzen eine Mehrsystem-Fähigkeit und werden als 471.5 sowohl im Personenzugverkehr als auch im grenzüberschreitenden Güterverkehr eingesetzt. Features: Ausführung mit vier Dachstromabnehmern Schaltbares Spitzen-/Schlusslicht mit DIP-Schalter Weitere Informationen: | | LüP / LüK: | 119 mm | Herst.-Teilenr.: | 739378 | Stromsystem: | Digital DC Sound | Baugröße: | N | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter | Epoche: | VI | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Elektrolok | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleischmann |
| | |
| |