Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 732176 N E-Lok Nicole der Strukton Rail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D047522
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     732176
EAN/GTIN:
     4005575259712
Suchbegriffe:
E-Lok N
Elektrolok N
Elektrolokomotive N
e lok n
Elektrolokomotive „Nicole‟ (ex NS 1824) der Strukton Rail.

Im Mai 2019 erwarb Strukton seine erste elektrische Lokomotive. Eine Lok der ehemaligen Baureihe 1600/1800 der Niederländischen Eisenbahnen (NS). Die damalige Betriebsnummer war 1824. Nach einer gründlichen Überholung und Neulackierung wurde sie auf den Namen „Nicole‟ getauft. Aktuell wird sie regelmäßig für den Transport von Maschinen und Infrastrukturmaterialien zur Unterstützung der Arbeiten auf den niederländischen Gleisen eingesetzt.
Ziel von Strukton ist es, die E-Loks mit Batterien auszustatten, damit die sie auf Strecken ohne Oberleitung selbstständig fahren können. Derzeit laufen die Arbeitsplanungen für den Umbau.
Features:
Filigrane Ausführung der Stromabnehmer
Variante mit Klimaanlage
Fein detailliert ausgeführtes Modell mit separat angesetzten Steckteilen
Schaltbares Spitzen-/Schlusslicht mit DIP-Schalter
Weitere Informationen:
LüP / LüK:
109 mm
Herst.-Teilenr.:
732176
Stromsystem:
Digital DC Sound
Baugröße:
N
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
VI
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,54*
€ 413,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,59*
€ 412,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,50*
€ 401,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,59*
€ 387,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,61*
€ 364,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,93*
€ 323,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.