Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 732175 N E-Lok 9903 der RailAdventure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D047552
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     732175
EAN/GTIN:
     4005575258265
Suchbegriffe:
E-Lok N
Elektrolok N
Elektrolokomotive N
e lok n
Elektrolokomotive 9903 der RailAdventure.

Die RailAdventure GmbH, mit Sitz in München, ist Marktführer von Probe- und Überführungsfahrten von Schienenfahrzeugen im gesamten europäischen Raum. Das Unternehmen besitzt Lokomotiven, Kupplungsadapter- und Bremswagen.
Neben deutschen Elektrolokomotiven, verfügt RailAdventure auch über ausländische Fahrzeuge. Hierzu gehört seit Mai 2021auch eine Lokomotive der niederländischen Serie 1600. Die Lokomotive 9903 (ehemals NS 1611) ist die erste Lokomotive in der Lackierung des Unternehmens, die auf dem niederländischen Schienennetz im Einsatz ist.
Features:
Filigrane Ausführung der Stromabnehmer
Mit Signalhornkasten
Fein detailliert ausgeführtes Modell mit separat angesetzten Steckteilen
Schaltbares Spitzen-/Schlusslicht mit DIP-Schalter
Weitere Informationen:
LüP / LüK:
109 mm
Herst.-Teilenr.:
732175
Stromsystem:
Digital DC Sound
Baugröße:
N
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
VI
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,51*
€ 412,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,55*
€ 411,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,49*
€ 400,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,73*
€ 386,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,01*
€ 364,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,55*
€ 325,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.