| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D047572 Herst.-Nr.: 732105 EAN/GTIN: 4005575258258 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektrolokomotive 9903 der RailAdventure.
Die RailAdventure GmbH, mit Sitz in München, ist Marktführer von Probe- und Überführungsfahrten von Schienenfahrzeugen im gesamten europäischen Raum. Das Unternehmen besitzt Lokomotiven, Kupplungsadapter- und Bremswagen. Neben deutschen Elektrolokomotiven, verfügt RailAdventure auch über ausländische Fahrzeuge. Hierzu gehört seit Mai 2021auch eine Lokomotive der niederländischen Serie 1600. Die Lokomotive 9903 (ehemals NS 1611) ist die erste Lokomotive in der Lackierung des Unternehmens, die auf dem niederländischen Schienennetz im Einsatz ist. Features: Filigrane Ausführung der Stromabnehmer Mit Signalhornkasten Fein detailliert ausgeführtes Modell mit separat angesetzten Steckteilen Schaltbares Spitzen-/Schlusslicht mit DIP-Schalter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | LüP / LüK: | 109 mm | Herst.-Teilenr.: | 732105 | Stromsystem: | Analog DC | Baugröße: | N | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter | Epoche: | VI | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Elektrolok | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fleischmann |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |