Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D047612 Herst.-Nr.: 12.2060.11 EAN/GTIN: 4036113803067 |
| |
|
| | |
| Das hat Kultcharakter, denn hier kommen zwei echte Klassiker zusammen. Schaffen Sie damit einen ungewöhnlichen Blickfang in Ihrer Wohnung. Das Thermometer wird an die Wand montiert. Bei stattlichen 28 Zentimetern Höhe kommt das bunte Retro-Design richtig zur Geltung. Da wird die Temperatur beinahe zur Nebensache. Bringen Sie ein Stück Nostalgie ins Haus mit dem trendigen und gleichzeitig praktischen Accessoire – ganz stylisch im Vintage-Look. Das Thermometer sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch noch extra robust, hergestellt aus starkem Stahlblech. Features: Retro Design Hergestellt in Deutschland Zur Kontrolle der Innen- und Außentemperatur Aus extra-starkem Stahlblech gefertigt Wetterfest Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Abm. Basisstation: | (L) 65 x (B) 15 x (H) 280 mm | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Anzeige: | analog | Material: | Metall | Funktionen: | Außentemperatur + Innentemperatur | Gehäusefarbe: | Gelb | Spannungsversorgung Station: | Nicht erforderlich | Gewicht (Station): | 53 g | Produkt-Art: | Thermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TFA Dostmann, NOSTALGIC ART VW Bulli, Thermometer, Hygrometer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,12* | € 15,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,13* | € 15,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,14* | € 29,77* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,42* | € 33,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|