Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex silv-Air class.3310 8763310 Feinstaubmaske mit Ventil FFP3 15 St. EN 149:2001 + A1:2009 DI


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D056222
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8763310
EAN/GTIN:
     4031101950211
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil - Schutzstufe FFP3
Features:
Schutz vor Schadstoffen bis zu einem 30-fachen des Grenzwertes
Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
Unkomplizierte Handhabung bei hohem Tragekomfort durch das justierbare Kopfband
Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
Eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
Rundumlaufende Dichtlippe für hohen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
Die Masken sind einzeln verpackt
Kompatibilität mit uvex Schutzbrillen
Maske erfüllt die Anforderungen gegen hohe Staubbelastung
Lieferumfang:
15 Stück
Weitere Informationen:
Merkmale:
Atemschutzmaske
Gewicht:
15 g
Normen:
DIN EN 149:2001 + A1:2009
Filter:
FFP3
Material:
Polyester
EN Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + A1:2009
Produkt-Art:
Feinstaubmaske mit Ventil
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 46,23015*
€ 59,1501*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 46,67*
€ 59,50*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,50*
ab € 46,64*
€ 59,54*
2 Tage
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 47,70*
€ 60,86*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 47,47*
€ 60,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,86*
€ 72,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,59*
€ 69,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 58,42*
€ 69,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,99*
€ 67,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,91*
€ 65,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,85*
€ 62,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,47*
€ 56,49
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 3,16467* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.