Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex silv-Air class.3110 8753110 Feinstaubmaske mit Ventil FFP1 3 St. EN 149:2001 + A1:2009 DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D056582
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8753110
EAN/GTIN:
     4031101576022
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil - Schutzstufe FFP1
Features:
Schutz vor Schadstoffen bis zu einem 4-fachen des Grenzwertes
Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
Unkomplizierte Handhabung bei hohem Tragekomfort durch das justierbare Kopfband
Die Masken sind einzeln verpackt
Dichtlippe im Nasenbereich für hohen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
Eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
Kompatibilität mit uvex Schutzbrillen
Maske erfüllt die Anforderungen gegen hohe Staubbelastung
Lieferumfang:
3 Stück
Weitere Informationen:
Merkmale:
Atemschutzmaske
Gewicht:
14 g
Normen:
DIN EN 149:2001 + A1:2009
Filter:
FFP1
Material:
Polyester
EN Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + A1:2009
Produkt-Art:
Feinstaubmaske mit Ventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 4,90*
€ 7,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,71*
€ 10,88*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 13,00*
€ 3,50*
ab € 22,18*
€ 30,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.