Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR T199330ACC Akkupack 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D056852
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     T199330ACC
EAN/GTIN:
     4743254003088
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akku packs
Batterie mit hoher Kapazität für die IR-Kamera. Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku.
Lieferumfang:
Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku
Hinweise:
Kompatibel mit FLIR Exx-Serie (E52, E54, E76, E86, E96)
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Länge:
145 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
146 g
Typ:
T199330ACC
Passend für Marke:
FLIR
Passend für:
Flir E52 + Flir E54 + Flir E76 + Flir E86 + Flir E96
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Akkupack
Weitere Suchbegriffe: FLIR, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,72*
€ 169,69*
Lager 615
Frei Haus
ab € 132,26*
€ 169,83*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,69*
€ 183,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,05*
€ 330,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLIR Systems
VS290-32​
ab € 5.029,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.