Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

76419 LEGO® HARRY POTTER™ Schloss Hogwarts mit Schlossgelände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D067202
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     76419
EAN/GTIN:
     5702017413228
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
spielzeug-bausätze lego
LEGO Harry Potter Schloss Hogwarts mit Schlossgelände (76419) ist der perfekte Modellbausatz für Erwachsene, um dir die magische Atmosphäre der Wizarding World in dein Wohnzimmer zu holen. Freu dich auf ein ebenso zauberhaftes wie kreatives Abenteuer und baue das allererste LEGO Hogwarts-Modell des gesamten Schloss-Geländes.

Ruf dir unvergessliche Harry Potter Szenen in Erinnerung, während du den Hauptturm, den Astronomieturm, die Große Halle, das Bootshaus, die Innenhöfe, die Gewächshäuser, die Wege, die Brücken, die felsige Landschaft und den Großen See baust. Bilde die Kammer des Schreckens, die Kammer der geflügelten Schlüssel, das Klassenzimmer für Zaubertränke und die Schachbrettkammer mit ihrer unverwechselbaren Einrichtung nach. In der Box und in der LEGO Builder App findest du Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Füge LEGO Modelle des Durmstrang-Schiffs, der Beauxbatons-Kutsche und des Ford Anglia in den Ästen der Peitschenden Weide, die Minifigur des Architekten von Schloss Hogwarts sowie die Tafel mit der Aufschrift „Hogwarts Castle“ hinzu, um diesen zauberhaften Blickfang zu vollenden.

Dieses Harry Potter Sammlerstück aus LEGO Steinen gehört zu einer ganzen Reihe von großen LEGO Sets für Erwachsene und ist eine schöne Belohnung für dich selbst und ein tolles Harry Potter-Geschenk für andere Fans. Bereichere deine Harry Potter Sammlung oder starte sie mit diesem umfangreichen Set, das alle Staunen lässt.

Dieses Hogwarts-Modell ist 21 cm hoch, 35 cm breit und 25 cm tief
Enthält 2.660 Teile.
Hinweise:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schloss Hogwarts mit Schlossgelände
Altersklasse:
ab 18 Jahre
LEGO Teile:
2660
Produkt-Art:
LEGO® HARRY POTTER™
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: LEGO Harry Potter, Legosteine, LegoBaukasten, Lego-Baukasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 105,19*
€ 129,33*
4 Tage
10
€ 8,00*
ab € 105,29*
€ 129,34*
Lager 615
Frei Haus
ab € 111,82*
€ 138,05*
€ 3,50*
ab € 119,35*
€ 145,31*
2 Tage
66
€ 4,79*
ab € 119,62*
€ 146,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.