Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC 2114751 VT-8502-N LED-Deckenleuchte LED EEK: F (A - G) 60.00W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D068372
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     2114751
EAN/GTIN:
     3800157680462
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Features:
Leistung= 60.00 W
Lichtstrom Gesamt= 6000 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß
Lieferumfang:
LED-Deckenleuchte VT-8502 60W
Weitere Informationen:
Leistung:
60.00 W
Höhe:
80 mm
Länge:
510 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
80 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
6000 lm
Material:
Plastik + Metall
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
360 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
6000 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, V-TAC, VT-8502-N, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.