| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D069122 Herst.-Nr.: 43231 EAN/GTIN: 5702017462554 |
| |
|
| | |
| Begeistere Kinder ab 7 Jahren können mit dem LEGO Disney Ashas Häuschen (43231) Set die Ereignisse aus dem Wish-Film der Walt Disney Animation Studios nachspielen.
Dieses LEGO Disney Bau-Spielzeug beinhaltet ein 2-geschossiges Puppenhaus mit aufklappbaren Seitenwänden, einen Tisch mit Smiley-Torte und Schränke mit Notizbuch, Löffel und Gabel. Im Obergeschoss des Spielzeug-Hauses befindet sich außerdem ein Schlafzimmer mit Bett und Kamin. Das Set beinhaltet 4 LEGO Disney Figuren – Asha, ihre Mutter Sakina und ihren Großvater Sabino als Mini-Puppen und eine Star-Figur–, die dein Kind zu Rollenspielen einladen und mit ihm auf Erkundungstour durch das Häuschen gehen. Ein Wunschbrunnen und jede Menge Spielzubehör vollenden das Spielzeug für 7-jährige Mädchen und Jungen. Außerdem bietet die LEGO Builder App deinem Kind ein ebenso leichtes wie intuitives Bauerlebnis. Mit den Funktionen kann dein Kind 3D-Modellansichten vergrößern und drehen, Sets speichern und seinen Baufortschritt verfolgen.
Für noch mehr Spielspaß kann man dieses auch zu den anderen separat erhältlichen LEGO Disney Bau-Sets dieser Reihe (43223 und 43224) hinzufügen. Dieses baubare LEGO Haus ist ein zauberhaftes Disney-Geschenk für Mädchen und Jungen, die Magie und den bald erscheinenenden Wish-Film lieben.
Aufgeklappt ist das Häuschen 13 cm hoch, 22 cm breit und 13 cm tief. Enthält 509 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ashas Häuschen | Altersklasse: | ab 7 Jahre | LEGO Teile: | 509 | Produkt-Art: | LEGO® DISNEY | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,23* | € 42,81* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,39* | € 45,50* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 34,41* | € 45,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,49* | € 52,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|