| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D080462 Herst.-Nr.: 6260018 EAN/GTIN: 4005575260251 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steuerwagen 2. Klasse Typ EW IV, Gattung Bt, der Schweizerischen Bundesbahnen.
Mit der Verpendelung der Fernverkehrszüge ab dem Jahr 1996 beschaffte die SBB 60 Steuerwagen vom Typ IC Bt. Damit gebildete Intercity-Pendelzüge bestehen neben den Steuerwagen aus angepassten Zwischenwagen EW IV, ehemals französischen Gepäckwagen sowie Loks vom Typ Re 460. Das 62 Plätze bietende Fahrzeug basiert konzeptionell auf den bekannten Eurocity Wagen. Zur Ausstattung gehören ferner ein Rollstuhl-, Kinderwagen- und Veloabteil sowie ein geschlossenes WC-System mit Bioreaktor. Kopfform und Führerstand entsprechen weitestgehend den Lokomotiven Re 460, womit ein homogenes Erscheinungsbild erreicht wird. Features: Im aktuellen Design Drehgestelle mit Schlingerdämpfern Offene Frontschürze für Kupplungsmontage beiliegend Mit Funktionsdecoder für Lichtwechsel (weiß/rot) sowohl für Analog- als auch Digitalbetrieb Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bahngesellschaft: | SBB | LüP / LüK: | 165 mm | Herst.-Teilenr.: | 6260018 | Stromsystem: | DC | Baugröße: | N | Inneneinrichtung: | Innenbeleuchtung vorbereitet + Inneneinrichtung verbaut | Epoche: | VI | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Personenwagen | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fleischmann, Trix N, Trix |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |