Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 721283 N Diesellok V 100.52 der SETG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D080522
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     721283
EAN/GTIN:
     4005575256094
Suchbegriffe:
Diesellok N
Diesellokomotive N
diesellok n
Diesellokomotive V 100.52 der Salzburger Eisenbahn Transport Logistik (SETG).

Die Salzburger Eisenbahn Transport Logistik ist europaweit in der Bahnlogistik aktiv. Seit ein paar Jahren ist sie auch im lokalen Güterverkehr, vor allem im Heimatgebiet rund um Salzburg tätig. Die ehemalige V 100 1308 der Deutschen Bundesbahn kam 2018 von der Emsländischen Eisenbahn zur SETG und wird jetzt als V 100.52 für Verschub- und Nahgüterzüge eingesetzt.
Features:
Fein detailliertes Modell mit vielen separat angesetzten Steckteilen
Freier Führerhausdurchblick
Bremsbacken exakt auf Radlaufebene
Feinste Griffstangen und Auftritte teilweise aus Metall
Im Digitalbetrieb mit einzeln schaltbarem Spitzen- oder Schlusslicht
Mit schaltbarer Führerstandsbeleuchtung
Weitere Informationen:
LüP / LüK:
76 mm
Herst.-Teilenr.:
721283
Stromsystem:
Digital DC Sound
Baugröße:
N
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
VI
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Diesellok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 248,98*
€ 293,60*
Lager 615
Frei Haus
ab € 221,49*
€ 293,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,60*
€ 349,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,11*
€ 345,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,38*
€ 314,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,26*
€ 307,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,81*
€ 292,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.