| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D080612 Herst.-Nr.: 6660007 EAN/GTIN: 4005575259897 |
| |
|
| | |
| Taschenwagen, Gattung Sdgmns 33, der Hupac. Features: Beladen mit einem LKW-Auflieger der Spedition Iemoli Trasporti Metalldruckguss-Fahrgestell Filigrane Griffstangen und Bühnengeländer Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hupac | LüP / LüK: | 115 mm | Herst.-Teilenr.: | 6660007 | Stromsystem: | DC | Baugröße: | N | Epoche: | VI | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Tragwagen | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 42,31* | € 61,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,74* | € 62,00* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,16* | € 92,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|