Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 708704 N Dampflok BR 86 der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D080912
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     708704
EAN/GTIN:
     4005575257657
Suchbegriffe:
Dampflok N
Dampflokomotive N
dampflok n
Dampflokomotive Baureihe 86 der Deutschen Reichsbahn.

Von 1928 bis 1943 lieferten fast alle deutschen Lokomotivfabriken insgesamt 775 Maschinen dieser Baureihe an die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Konstruktiv waren die 1.000-PS-Loks für eine Geschwindigkeit von 70–80 km/h ausgelegt, womit sie neben ihrem Haupteinsatzgebiet der „Nebenbahn“ auch auf Haupt- und Zulaufstrecken einsetzbar waren. Zu Beginn der 1950er Jahre standen in der DDR noch 164 Loks der Baureihe 86 zur Verfügung. 1970 erhielten noch 162 Maschinen eine EDV-gerechte Betriebsnummer, die Ausmusterung erfolgte ab 1973.
Features:
Erstmals mit Next18-Schnittstelle und LED-Spitzenlicht
Feine Vor- und Nachlaufräder mit durchbrochenen Speichen
Metalldruckguss-Fahrgestell
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
DR-Ost
LüP / LüK:
87 mm
Herst.-Teilenr.:
708704
Stromsystem:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
N
Ausführung (Fahrgestell):
Fahrgestell aus Metall
Spitzensignal:
Zweilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig
Epoche:
IV
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Dampflok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 189,45*
€ 227,27*
Lager 615
Frei Haus
ab € 168,59*
€ 227,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,27*
€ 270,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,44*
€ 267,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fleischmann
6260003
ab € 26,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.