Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BOP 1616 DI-9005 Bopad IP65 Dichtung Designdichtung TPE Schwarz (RAL 9005) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D082022
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     35216005
EAN/GTIN:
     4058545450183
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör bopla
gehäuse, zubehör

Features:
Dichtung in Schwarz
Lieferumfang:
1 x Dichtung
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
BOP 1616 DI-9005 Bopad IP65 Dichtung
Material:
TPE
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Produkt-Art:
Designdichtung
Weitere Suchbegriffe: Bopla, BOP 1616 DI-9005 Bopad IP65 Dichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.