| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D082032 Herst.-Nr.: 35222000 EAN/GTIN: 4058545450244 |
| |
|
| | |
| Features: Dichtung in Signalblau Lieferumfang: 1 x Dichtung
Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Typ: | BOP 2222 DI-5005 Bopad IP65 Dichtung | Material: | TPE | Herstellerfarbe: | Signal-Blau | Produkt-Art: | Designdichtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bopla, BOP 2222 DI-5005 Bopad IP65 Dichtung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,48* | € 8,05* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,17* | € 8,06* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,21* | € 27,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|