Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

71793 LEGO® NINJAGO Wyldfyres Lavadrache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D082292
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     71793
EAN/GTIN:
     5702017416540
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
spielzeug-bausätze lego
Ninja-Fans ab 8 Jahren können ihre Lieblingsszenen aus der Fernsehserie NINJAGO Dragons Rising mit dem Wyldfires Lavadrache (71793) Fabelwesen Spielzeug nachspielen.

Das Bauspielzeug enthält eine NINJAGO Drachenfigur, mit der Kinder in 2 Modi spielen können. Im friedlichen Modus steht er majestätisch da, aber wenn er auf den Kopf gestellt wird, wechselt er in den Kampfmodus, in dem er ein lilafarbenes Drachenkraftelement aus seiner Brust herausschießen kann. Dieses Ninja-Spielzeug wird mit 5 LEGO NINJAGO Minifiguren geliefert: NINJAGO Kai und Lloyd, die jeweils mit 2 Katanas bewaffnet sind, Wyldfyre mit ihrer Feuerball-Faust, Imperium Claw Hunter mit einem Imperium-Schwert und Lord Ras mit einem goldenen Hammer und einem Battle Hovercraft. Es gibt noch 4 weitere Drachenpower-Elemente in verschiedenen Farben und 3 Drachenpower-Elemente, die Kinder in anderen NINJAGO Sets sammeln können. Lass die LEGO Builder App dich und dein Kind auf ein einfaches und intuitives Bauabenteuer führen. Du kannst Modelle in 3D zoomen und drehen, Sets speichern und deinen Fortschritt verfolgen.

LEGO NINJAGO Drachenspielzeug entführt Kinder in eine aufregende Welt voller Fantasie-Action, in der sie mit ihren Lieblings-Ninjas spannende Abenteuer erleben können. Dieses Ninja-Spielset ist ein tolles Drachen-Geschenk zum Geburtstag für Kinder ab 6 Jahren. Kinder, die Fabelwesen lieben, werden dieses Bauset lieben. Es ist ein tolles Geschenk für Jungen und Mädchen.

Der verwandelbare Drache ist über 18 cm hoch, 29 cm lang und 15 cm breit.
Enthält 479 Teile.
Hinweise:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wyldfyres Lavadrache
Altersklasse:
ab 8 Jahre
LEGO Teile:
479
Produkt-Art:
LEGO® NINJAGO
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: LEGO Ninjago, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
137
€ 6,90*
ab € 31,49*
€ 41,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,71*
€ 43,94*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 33,67*
€ 43,94*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 36,23*
€ 46,84*
2 Tage
48
€ 4,79*
ab € 36,12*
€ 46,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.