| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D082562 Herst.-Nr.: 71794 EAN/GTIN: 5702017413082 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem LEGO NINJAGO Lloyds und Arins Training-Mechs (71794) Set können Fans aufregende Trainings- und Kampfszenen aus der NINJAGO Dragons Rising Fernsehserie nachspielen - ein Ninja-Spielzeug für Kinder ab 8 Jahren.
Dieses LEGO NINJAGO Set enthält die beweglichen NINJAGO Actionfiguren des Ninja-Meisters Lloyd und seines Schülers Arin, die zu einem größeren und schwer bewaffneten Mech zusammengefügt werden können und so endlose Spielmöglichkeiten bieten. Dieses Kinderspielzeug wird mit 5 NINJAGO Minifiguren geliefert. Ninja-Meister Lloyd ist mit 2 Katanas bewaffnet, während sein Ninja-Schüler Arin über 2 Katanas und einen Enterhaken verfügt. Sie können gegen den bösen Rapton, der mit einem kaiserlichen Schwert bewaffnet ist, den Kaiserlichen Wachkommandanten, der einen Stab dabei hat, und den Kaiserlichen Klauengeneral, der auch ein kaiserliches Schwert hat, kämpfen. Mit diesem Kampfspielset haben Kinder alles, was sie brauchen, um unzählige actiongeladene Kämpfe nachzuspielen. Lass dich und dein Kind von der LEGO Builder App auf ein einfaches und intuitives Bauabenteuer führen. Du kannst Modelle in 3D zoomen und drehen, Sets speichern und deinen Fortschritt verfolgen.
NINJAGO Dragons Rising Fans werden es lieben, mit diesem Spielzeugauto-Spielset packende Action zu spielen. Es ist Teil einer riesigen Reihe von LEGO NINJAGO Bauspielzeug mit liebenswerten Charakteren, coolen Mech-Actionfiguren und spannenden Abenteuern. Lloyds und Arins Ninja Team Mechs Battle Playset ist ein tolles Geschenk für Kinder ab 8 Jahren.
Wenn die Mechs kombiniert werden, ist das Modell über 28 cm groß. Enthält 764 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Lloyds und Arins Training-Mechs | Altersklasse: | ab 9 Jahre | LEGO Teile: | 764 | Produkt-Art: | LEGO® NINJAGO | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Ninjago, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 50,53* | € 65,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 52,72* | € 69,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 54,15* | € 69,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 53,95* | € 69,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 57,86* | € 74,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|