Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

76260 LEGO® MARVEL SUPER HEROES Black Widows & Captain Americas Motorräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D082572
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     76260
EAN/GTIN:
     5702017419763
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Mit den LEGO Marvel Black Widow & Captain America Motorrädern (76260) erweckst du kultige Film-Action zum Leben. Sie basieren auf einer Szene aus Marvel Studios' Avengers: Age of Ultron. Diese motorradfahrenden Superhelden nehmen Kinder ab 6 Jahren auf eine lange Reise voller fantasievoller Abenteuer mit.

Die Minifiguren Captain America und Black Widow fahren auf baubaren Motorrädern, die zum ersten Mal im denkwürdigen Film Avengers: Age of Ultron der Marvel Studios von 2015 zu sehen waren. Beide Motorrad Spielzeuge in diesem LEGO Marvel Sammelset verfügen über Seitenschützen und Halterungen für Black Widows Schlagstock und Captain Americas Schild. Die Minifiguren lassen sich leicht von den Motorrädern entfernen, um die Spielmöglichkeiten noch zu erweitern. Für zusätzlichen digitalen Spaß können die Baumeister mit der intuitiven LEGO Builder App das Spielzeug für Kinder ab 6 Jahren in 3D verrößern, drehen und ihre Fortschritte verfolgen.

Das Black Widow & Captain America Bauspielzeug für Kinder regt mit coolen Marvel Sammelfiguren und authentischem Zubehör zum kreativen Spielen an und erweckt die legendären Superhelden zum Leben. Dieses LEGO Marvel Bauset ist ein actiongeladenes Geburtstagsgeschenk für Kinder ab 6 Jahren, die die Avengers, Marvel Figuren und cooles Motorradspielzeug lieben.

Jedes Fahrradspielzeug ist über 4 cm hoch, 8 cm lang und 4 cm breit.
Enthält 130 Teile.
Hinweise:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Black Widows & Captain Americas Motorräder
Altersklasse:
ab 6 Jahre
LEGO Teile:
130
Produkt-Art:
LEGO® MARVEL SUPER HEROES
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: LEGO Marvel Super Heroes, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 6,90*
ab € 9,26*
€ 13,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,72*
€ 14,06*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 10,55*
€ 15,13*
€ 6,78*
ab € 12,89*
€ 17,90*
€ 3,50*
ab € 20,03*
€ 27,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.