| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D082762 Herst.-Nr.: 41746 EAN/GTIN: 5702017415291 |
| |
|
| | |
| Das LEGO Friends Reitschule (41746) Spielzeug ist der perfekte Weg, um Kinder, Mädchen und Jungen ab 4 Jahre an das Leben auf dem Bauernhof und das Reiten heranzuführen. Dieses Spiel-Set enthält einen Spielzeug-Stall mit zwei Etagen, 2 Pferdefiguren, zwei Sprüngen und Zubehör wie Sättel, Helme, Futtereimer, Äpfel und Karotten. Deine Kinder werden es lieben, lustige Geschichten mit den beiden Mini-Puppen Aliya und Mia nachzuspielen, die ihr eigenes Pferd und Pony mitbringen!
Dank der ""Schnellstart""-Teile, die den Kindern beim Aufbau helfen, werden sie schnell in das Spielgeschehen einsteigen können. Es gibt sogar ein aufregendes Drehrad in diesem Set, das verschiedene Aufgaben rund um den Pferde-Spielzeug-Stall zeigt, die die Kinder erledigen können. Mit hochwertigen Materialien und realistischen Details wie Hufeisen für die Hufe der einzelnen LEGO Tier-Figuren können deine Kleinen stundenlang in Heartlake City mit der Pony-Figur und der Pferde-Figur fantasievoll spielen.
Dieses tolle Pferdespielzeug ist das ganze Jahr über eine tolle Geschenkidee - ob zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zu jedem anderen besonderen Anlass! Kinder lernen spielerisch und kreativ, wie man Tiere pflegt, und haben dabei auch noch Spaß. Genieße es, deinem Kind dabei zuzusehen, wie es durch interaktive Geschichten aufblüht, während es die Welt drinnen und draußen erkundet.
Der Pferdestall ist 12 cm hoch, 19 cm breit und 11 cm tief. Enthält 134 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reitschule | Altersklasse: | ab 4 Jahre | LEGO Teile: | 134 | Produkt-Art: | LEGO® FRIENDS | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Friends, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,48* | € 25,33* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,39* | € 25,35* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 19,38* | € 26,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,39* | € 26,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,00* | € 38,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|