| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D082912 Herst.-Nr.: 76414 EAN/GTIN: 5702017413181 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Baue zwei Patronus-Tierfiguren mit diesem zauberhaften 2-in-1 LEGO Harry Potter Expecto Patronum (76414) für Kinder ab 14 Jahren nach. Fans können einen mächtigen Patronus-Zauber zum Schutz vor den Dementoren wirken und das Spielzeug als Harry Potter Dekoration ausstellen.
Das LEGO Harry Potter Spielzeug enthält die Bausteine, um entweder Harry Potters Hirsch-Patronus oder Professor Remus Lupins Wolfs-Patronus zu bauen. Jede der Tierfiguren hat durchscheinende, hellblaue Elemente für einen magischen Effekt, bewegliche Beine und einen integrierten Ständer mit dekorativen Elementen und Platz für eine Minifigur. Das Set enthält Harry Potter Zubehör, wie Minifiguren von Remus Lupin und Harry Potter sowie befestige LEGO Elemente am Zauberstab für einen ""Zaubereffekt"". Die LEGO Builder App führt dich und dein Kind auf ein intuitives Bauabenteuer mit Werkzeugen, die es ermöglichen Modelle in 3D zu vergrößern und zu drehen, Sets zu speichern und deinen Fortschritt zu verfolgen.
Mit den LEGO Harry Potter Set können junge Zauberer, Hexen und Muggel ikonische Szenen nachspielen, ihre eigenen Abenteuer erfinden oder die Modelle einfach nur ausstellen. Dieses Set eignet sich hervorragend als Harry Potter Dekoration und ist ein tolles Geschenk für Kinder und Jugendliche ab 14 Jahren, um ihre LEGO Harry Potter Sammlung zu erweitern.
Der Hirsch-Patronus ist über 29 cm hoch, 22 cm lang und 11 cm breit. Enthält 754 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Expecto Patronum | Altersklasse: | ab 14 Jahre | LEGO Teile: | 754 | Produkt-Art: | LEGO® HARRY POTTER™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Kunststoffbaukasten, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, Kinder-Bausteine, Spielzeugbausteine, spielzeug-bausätze lego, kinder bausteine, LEGO Harry Potter, Legosteine, LegoBaukasten, Lego-Baukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 42,48* | € 54,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 44,85* | € 57,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 46,43* | € 59,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 48,35* | € 62,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 49,47* | € 63,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|