Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

76415 LEGO® HARRY POTTER™ Der Kampf um Hogwarts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D082932
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     76415
EAN/GTIN:
     5702017413198
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
spielzeug-bausätze lego
Spiele die Schlacht von Hogwarts aus Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2 nach mit diesem LEGO Harry Potter Der Kamp um Hogwarts (76415) Schloss Spielzeug-Set für Kinder ab 9 Jahren. Fans der Zaubererwelt können ihr LEGO Hogwarts Schloss bauen und dieses vor Voldermorts Armee schützen!

Dieses LEGO Harry Potter Set besteht aus einer detailgetreuen LEGO Stein-Nachbildung des Hogwarts-Schlosses, von der ein Teil während der Kämpfe zwischen Voldemort und Harry Potter im Innenhof auseinanderbrechen kann. Das modulare LEGO Baukasten-Set kann auch neu angeordnet werden, um die Brücke von einem anderen denkwürdigen Ort der Zauberwelt nachzubauen und lässt sich mit anderen aus der Serie verbinden, um ein ganzes LEGO Hogwarts-Schloss zu errichten. Erwecke magische Geschichten mit den 6 LEGO Minifiguren und einer Nagini-Figur zum Leben. Die Harry Potter- und Voldemort-Minifiguren haben jeweils einen Zauberstab mit aufsteckbaren LEGO Elementen, um einen ""Zaubereffekt"" zu erzeugen, und Neville Longbottom hat das Schwert von Gryffindor. Außerdem gibt es Minifiguren von Scabior, Molly Weasley und Bellatrix Lestrange. Die LEGO Builder App führt deine Kinder auf ein intuitives Bauabenteuer. Mit ihr können sie Modelle in 3D vergrößern und drehen, Sets speichern und ihren Fortschritt verfolgen.

Mit dem LEGO Harry Potter Spielzeug können alle jungen Zauberer, Hexen und Muggel ihre Lieblingscharaktere, bekannte Orte und magische Abenteuer erleben. Dieses Set ist eine tolle Ergänzung für jede LEGO Harry Potter Sammlung und ein tolles Harry Potter Geschenk für Kinder ab 9 Jahren.

Dieses Modell des Hogwarts-Schlosses ist in seiner Grundform über 28 cm hoch, 44 cm breit und 11 cm tief.
Enthält 730 Teile.
Hinweise:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Der Kampf um Hogwarts
Altersklasse:
ab 9 Jahre
LEGO Teile:
730
Produkt-Art:
LEGO® HARRY POTTER™
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: LEGO Harry Potter, Legosteine, LegoBaukasten, Lego-Baukasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 6,90*
ab € 51,66*
€ 66,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,24*
€ 70,39*
14 Tage
28
€ 6,29*
ab € 55,24*
€ 70,39*
€ 3,50*
ab € 56,59*
€ 71,97*
2 Tage
25
€ 4,79*
ab € 58,00*
€ 73,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.