Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

76416 LEGO® HARRY POTTER™ Quidditch Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D082982
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     76416
EAN/GTIN:
     5702017413204
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
spielzeug-bausätze lego
Die Kinder werden es lieben, diesen magischen LEGO Harry Potter Quidditch-Koffer (76416) zu bauen und sich dann durch dieses LEGO Harry Potter-Spielset mit ihren Lieblingscharakteren für Solo- oder 2-Spieler-Action zusammenzutun.

Das baubare Harry Potter Set für Kinder ab 9 Jahren lässt sich öffnen und enthüllt ein Quidditch-Spielfeld, Hogwarts Hausbanner und alles, was man für Quidditch-Spiele mit einem oder zwei Spielern braucht. Das LEGO Harry Potter Spielzeug enthält die LEGO Harry Potter Minifiguren Harry Potter, Draco Malfoy, Cedric Diggory und Cho Chang sowie 10 zusätzliche Köpfe (6 verschiedene Hautfarben) und 10 zusätzliche Frisuren, um einzigartige Spieler zu erschaffen. Die Box enthält außerdem die Ausrüstung für 3 verschiedene Quidditch-Spiele: Schieß den Quaffel durch die Torreifen, wirf die Bludgers auf den Beater und fang den goldenen Schnatz. Wenn das Spiel vorbei ist und der Hauspokal überreicht wurde, lässt sich alles im Kofferraum verstauen und die Kinder können es mitnehmen und unterwegs Quidditch spielen. Mit der LEGO Builder App kannst du deinem Kind ein einfaches und intuitives Bauabenteuer bieten. Hier können sie Modelle in 3D vergrößern und drehen, Sets speichern und ihren Fortschritt verfolgen.

Dieses Set ist Teil eines umfangreichen Sortiments von LEGO Harry Potter für Kinder und Erwachsene und zeigt die kultige Zaubererwelt, die Lieblingscharaktere der Fans und sammelbares Zubehör, alles verpackt in einem ""magischen"" Kofferraum. Ein tolles Harry Potter Geschenk für Fans und Kinder ab 9 Jahren.

Dieser abschließbare Spielzeugkoffer ist über 18 cm hoch, 18 cm breit und 11 cm tief.
Enthält 599 Teile.
Hinweise:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Quidditch Koffer
Altersklasse:
ab 9 Jahre
LEGO Teile:
599
Produkt-Art:
LEGO® HARRY POTTER™
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: LEGO Harry Potter, Legosteine, LegoBaukasten, Lego-Baukasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 42,31*
€ 54,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,57*
€ 58,34*
14 Tage
10
€ 6,29*
ab € 45,63*
€ 58,34*
€ 6,78*
ab € 48,52*
€ 61,88*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 48,56*
€ 62,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.