| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D085032 Herst.-Nr.: 43215 EAN/GTIN: 5702017424828 |
| |
|
| | |
| Inspiriere Kinder ab 7 Jahren zu neuen Höhen beim fantasievollen Spielen mit diesem LEGO ǀ Disney Das verzauberte Baumhaus (43215) Spielzeug zum Bauen, das anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von Disney berühmte Prinzessinnen und Heldinnen zeigt.
Das LEGO | Disney Spielzeug zum Bauen enthält ein zweistöckiges Baumhaus, einen Wasserfall, eine Seilrutsche, 13 LEGO | Disney Mini-Puppen, darunter Disneys Mulan, Raya aus Raya und der letzte Drache, Elsa und Anna aus Frozen, Vaiana, Wendy und Tinker Bell aus Peter Pan, Alice aus Alice im Wunderland, Belle, Tiana aus Küss den Frosch, Pocahontas, Prinzessin Jasmine aus Aladdin und Mirabel aus Encanto, sowie jede Menge Zubehör und Funktionen, die zum Spielen anregen, darunter eine hinter dem Wasserfall verborgene Höhle und eine Geheimtreppe im Baumhaus. Mit der LEGO Builder App können die Kinder ein einfaches und intuitives Abenteuer erleben, indem sie die Modelle vergrößern und drehen und den Baufortschritt verfolgen.
Dieses Disney Spielzeug zum Bauen regt zum kreativen Erzählen von Geschichten an und stärkt das Selbstvertrauen der Kinder, während sie mit den beliebten Figuren spielen. Das Set eignet sich zum Spielen in der Gruppe und kann für noch mehr Spaß mit anderen LEGO ǀ Disney Sets (separat erhältlich) erweitert werden. Ein tolles LEGO | Disney Geschenk, das Fans jeden Alters beeindruckt.
Das Baumhaus ist 25 cm hoch, 36 cm breit und 13 cm tief. Enthält 1.016 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Das verzauberte Baumhaus | Altersklasse: | ab 7 Jahre | LEGO Teile: | 1016 | Produkt-Art: | LEGO® DISNEY | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 107,95* | € 129,37* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,93* | € 137,75* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 115,61* | € 138,10* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 116,95* | € 139,85* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 123,19* | € 146,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|