| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D085632 Herst.-Nr.: 60366 EAN/GTIN: 5702017415666 |
| |
|
| | |
| Mit dem LEGO City Wintersportpark (60366) holst du dir den Winterspaß direkt nach Hause! Das 3-stöckige Gebäude beherbergt ein Wintersportgeschäft, ein Café und einen funktionierenden Lift, der die Skifahrer an den Anfang einer Piste mit Café und Startplätzen bringt. Das modulare LEGO Bauzentrum bietet auch eine Kletterwand und einen Außenbereich für lustige Wintersportaktivitäten. Außerdem gibt es 8 Minifiguren mit Schneeanzügen sowie eine Eulenfigur, ein Eichhörnchen und einen baubaren Schneemann mit Sternenhimmel!
Interaktive digitale Bauanleitung Zu diesem Set ist neben einer verständlichen Bildanleitung auch eine intuitive Schritt-für-Schritt-Anleitung in der LEGO Builder App verfügbar. Digitale Funktionen lassen dein Kind beim Bauen virtuelle Modellansichten vergrößern, drehen und näher betrachten. Mithilfe der App kann dein Kind aber auch seinen Baufortschritt verfolgen sowie virtuelle Spielsets erkunden und speichern.
Cooles Spielzeug für Kinder LEGO City Sets bieten realistische Strukturen, coole Fahrzeuge und inspirierende Charaktere für grenzenloses Spielen. Kinder können ihrer Kreativität freien Lauf lassen, indem sie fantasievolle Geschichten erzählen, die das wahre Leben auf unterhaltsame und spannende Weise abbilden.
Der Wintersportpark ist 29 cm hoch, 21 cm breit und 45 cm tief Enthält 1045 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wintersportpark | Altersklasse: | ab 7 Jahre | LEGO Teile: | 1045 | Produkt-Art: | LEGO® CITY | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 62,92* | € 79,11* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 66,63* | € 83,74* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 67,04* | € 83,74* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 70,63* | € 87,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 71,85* | € 88,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|