| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D087232 Herst.-Nr.: 000416.2400 EAN/GTIN: 4046436000548 |
| |
|
| | |
| Das ölfeste Hochleistungssprühgerät 410 TK Profline aus rostfreiem Stahl verfügt über eine hochwertige Ausstattung und ist ein gern gesehener Helfer auf Baustellen und in der professionellen Reinigung. Die ölfeste Ausführung ist mit einer Messing-Hochleistungspumpe, die einen Betriebsdruck von max. 6 bar aufbaut und für ein stets konstantes Sprühbild sorgt, versehen. Zusätzlich kann ein externen Kompressor für einen automatischen Druckaufbau angeschlossen werde. Ausgestattet mit Viton-Dichtungen, die eine hohe thermische und chemische Beständigkeit aufweisen hält die 410 TK ölhaltigen und aggressiven Sprühmedien und auch extremen Temperatureinflüssen problemlos stand. Der Druckbehälter aus Stahl besitzt eine hochwertige Kunststoffinnenbeschichtung, die diesen vor Korrosion schützt und die Reinigung des Gerätes erleichtert. Selbstverständlich ist das Gerät TÜV/GS geprüft. Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 10 l | Material: | Stahlblech | Produkt-Art: | Drucksprüher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gloria Haus und Garten, 410 TK Profiline |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,53* | € 187,32* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,60* | € 188,29* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,71* | € 214,27* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,50* | € 214,47* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,34* | € 220,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|