Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 34165 Gabelkabelschuh 1mm² 2.60mm² Loch-Ø=3.7mm Teilisoliert Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10037
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     34165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Das Basismaterial ist ein hochleitfähiger Kupfer,elektrolytisch verzinnt, um potimalen Korrosionsschutz zu gewährleisten. Auf der Zunge des Verbinders ist der verarbeitbare Leiterquerschnittsbereich eingeprägt. Die mehrfache Innenrillung des Crimpbereiches gewährleistet max.elektrischen Kontakt
sowie eine hohe Zugfestigkeit nach der Verarbeitung. Die konisch geformte Drahteingangshülse ermöglicht abisolierte Leiter leicht
einzuführen. Die aufgeweitete Isolierhülse erlaubt die Verwendung einer Vielzahl von Isilierungsdurchmesser.
Features:
Blau
Querschnitt (max.): 2.60 mm²
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Maßangaben:
(22.6, 17.7, 7.6, 4.9 mm)
Typ:
0034165-0
Herst.-Teilenr.:
34165
Stützhülse:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
min. Querschnitt:
1 mm²
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Blau
AWG max.:
14
AWG min.:
16
max. Querschnitt:
2.60 mm²
Gewinde-Maß:
M3.5
Loch-Ø:
3.7 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Gabelkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: te connectivity gabelkabelschuh, gabel kabelschuh, TE Connectivity, PLASTI GRIP, 161-5147, tyco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,27*
1 Tag
1001
1
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,29*
1000
Frei Haus
ab € 0,30593*
€ 0,38508*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.