Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVIP44511 LAN IP Überwachungskamera 2688 x 1520 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D101602
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVIP44511
EAN/GTIN:
     4043158200430
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Minicamera
Mini-Dome-Kamera mit starken Funktionen
Zeitsparend anschließen. Dezent, zuverlässig und clever überwachen. Datensparend speichern.

Kostensparende PoE-Technologie
Für Firmengelände, Gewerbe, Büro oder Zuhause: Die 4MPx IP PoE Mini Dome-Kamera ist für drinnen wie draußen bestens geeignet. Die Bauform eignet sich ideal für die dezente Überwachung von der Decke aus. Die Spannungsversorgung kann, z. B. ausgehend vom Router oder einem Rekorder, per Netzwerkkabel erfolgen (Power over Ethernet, PoE) – besonders nützlich an schwer erreichbaren Installationsorten, spart damit Installationskosten.

Effiziente Inbetriebnahme & clevere Videoüberwachung
Die Überwachungskamera unterscheidet vollautomatisch zwischen Person und Fahrzeug – sie speichert und meldet nur, was Nutzer interessiert. Dies sorgt, zusammen mit der starken Datenkompression, für eine sehr effiziente Speichernutzung (Rekorder, NAS oder microSD-Karte). Schon die Inbetriebnahme ist schlank gehalten: Per PC/Browser oder Rekorder/Monitor sowie ABUS IP-Installer ist die Benutzeroberfläche der Kamera schnell aufgerufen, sodass in wenigen Minuten das erste Livebild zu sehen ist. Individuelle Einstellungen sind ebenfalls schnell gemacht (z. B. Zeitpläne, Privatzonen etc.).

Starke WDR-Funktion & IR-LEDs für jederzeit scharfe Bilder
Die IP-Kamera meistert auch stark schwankende Lichtbedingungen, z. B. mit viel Gegenlicht in Eingangsbereichen oder generell im Freien (WDR 120 dB). Sie verfügt zudem über Infrarot-LEDs für gute Sicht bei Dunkelheit/Nacht.

Mobiler App-Zugriff
Per ABUS Link Station-App erhalten Nutzer bei Bewegungsalarm eine Push-Nachricht. Die Pro-Version der App bietet den unbegrenzten mobilen Zugriff. Mit der Lite-Version gratis: bis zu 60 Minuten/Monat Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe).
Features:
4 MP PoE-Überwachungskamera für den Innen- und Außenbereich
Power over Ethernet (PoE)
Inbetriebnahme in wenigen Minuten
Lieferumfang:
IP Mini Dome 4 MPx (2.8 mm) + Netzteil + Kurzanleitung + Sicherheitshinweise.
Hinweise:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
85 mm
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Außenbereich + Innenbereich
Schutzart:
IK10 + IP67
Gewicht:
550 g
Durchmesser:
109 mm
Cloud-Anbindung:
Hersteller-Spezifisch
Auflösung vertikal:
1520 Pixel
Auflösung horizontal:
2688 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
103 °
Blickwinkel vertikal:
55 °
Brennweite:
2,8 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Dome-Kamera
Gehäusematerial:
Metall
IR-Reichweite (max.):
30 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.005 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Minikamera, IP-Kamera, Network Camera, Netzwerkkamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ip-kamera outdoor, ir überwachungskamera, ABUS, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 167,91*
€ 209,98*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 172,59*
€ 209,99*
Frei Haus
ab € 168,13*
€ 210,68*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 194,26*
€ 236,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,98*
€ 249,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,64*
€ 242,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.