Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D10175 Herst.-Nr.: 37104-A206-00E MB EAN/GTIN: 0051119904208 |
| |
|
| | |
| Die 3M Mini-Clamp Familie ist ein neues, mit einfachsten Standardwerkzeugen (z.B. handelsübliche kl. Rohrzange) zu verarbeitendes Steckverbindersystem in Schneid-Klemm-Technik. Die Serie gliedert sich in "Cable to Board" und "Cable to Cable" (fliegende Verbindung) sowie einer Version für Front- od. Rückwandmontage "Snap In". Steckverbindung verriegelt (click) · Verdrehsicher, d.H. kein verkehrtes Stecken möglich kein Abisolieren erforderlich. Zulassung: UL Anwendungsbeispiele: Modellbau, Telekommunikation, Haustechnik, Steuerungen, Sensorik usw. Features: Schneidklemmtechnik Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Nennspannung: | 32 V DC/AC | Herst.-Teilenr.: | 37104-A206-00E MB | Nennstrom: | 3 A | Serie: | 37104 | Querschnitt flexibel (max.): | 0.56 mm² | Querschnitt flexibel (min.): | 0.3 mm² | Querschnitt starr (max.): | 0.56 mm² | Querschnitt starr (min.): | 0.3 mm² | Polzahl: | 4 | Anschluss: | Steck-Klemm | Herstellerfarbe: | Grau | RM: | 2 mm | Kontaktmaterial: | Vergoldet | Produkt-Art: | Schwachstromverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,47* | € 2,71* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,29* | € 4,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,51* | € 4,46* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 3,14* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|