Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 37104-B122-00E MB Schwachstromverbinder flexibel: 0.14-0.25mm² starr: 0.14-0.25mm² Polzahl:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10231
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     37104-B122-00E MB
EAN/GTIN:
     0051119904222
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundsteckverbinder sonstige
Die 3M Mini-Clamp Familie ist ein neues, mit einfachsten Standardwerkzeugen (z.B. handelsübliche kl. Rohrzange) zu verarbeitendes Steckverbindersystem in Schneid-Klemm-Technik. Die Serie gliedert sich in "Cable to Board" und "Cable to Cable" (fliegende Verbindung) sowie einer Version für Front- od. Rückwandmontage "Snap In". Steckverbindung verriegelt (click) · Verdrehsicher, d.H. kein verkehrtes Stecken möglich kein Abisolieren erforderlich. Zulassung: UL
Anwendungsbeispiele: Modellbau, Telekommunikation, Haustechnik, Steuerungen, Sensorik usw.
Features:
Schneidklemmtechnik
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Nennspannung:
32 V DC/AC
Herst.-Teilenr.:
37104-B122-00E MB
Nennstrom:
3 A
Serie:
37104
Querschnitt flexibel (max.):
0.25 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.14 mm²
Querschnitt starr (max.):
0.25 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.14 mm²
Polzahl:
4
Anschluss:
Steck-Klemm
Herstellerfarbe:
Gelb
RM:
2 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Schwachstromverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,30*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,43*
€ 2,31*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 4,25*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,58*
€ 40,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.