Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 37103-A124-00E MB Schwachstromverbinder flexibel: 0.3-0.56mm² starr: 0.3-0.56mm² Polzahl: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10278
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     37103-A124-00E MB
EAN/GTIN:
     0051119903614
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundsteckverbinder sonstige
Die 3M Mini-Clamp Familie ist ein neues, mit einfachsten Standardwerkzeugen (z.B. handelsübliche kl. Rohrzange) zu verarbeitendes Steckverbindersystem in Schneid-Klemm-Technik. Die Serie gliedert sich in "Cable to Board" und "Cable to Cable" (fliegende Verbindung) sowie einer Version für Front- od. Rückwandmontage "Snap In". Steckverbindung verriegelt (click) · Verdrehsicher, d.H. kein verkehrtes Stecken möglich kein Abisolieren erforderlich. Zulassung: UL
Anwendungsbeispiele: Modellbau, Telekommunikation, Haustechnik, Steuerungen, Sensorik usw.
Features:
Schneidklemmtechnik
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Nennspannung:
32 V DC/AC
Herst.-Teilenr.:
37103-A124-00E MB
Nennstrom:
3 A
Serie:
37103
Querschnitt flexibel (max.):
0.56 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.3 mm²
Querschnitt starr (max.):
0.56 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.3 mm²
Polzahl:
3
Anschluss:
Steck-Klemm
Herstellerfarbe:
Grün
RM:
2 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Schwachstromverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 2,18*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,36*
€ 2,19*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,08*
€ 36,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.