Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 04 232 6832 Federleiste Gesamtpolzahl 32 Anzahl Reihen 2 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10282
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 04 232 6832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste 32polig harting

Features:

Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.6 mm
Länge:
10.5 mm
Farbe:
grau
Breite:
94.9 mm
Nennspannung:
1550 V
Herst.-Teilenr.:
09 04 232 6832
DIN-Bauform:
D
Nennstrom:
6 A
Bauform:
Federleiste gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Gesamtpolzahl:
32
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
mit Flansch
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Belegung:
(a+c)
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
PA
Weitere Suchbegriffe: federleiste harting, federleiste, Harting, 740-6931
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 5,87*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,0958*
€ 6,0758*
1
€ 6,90*
ab € 4,77*
€ 6,86*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 7,26*
1
€ 8,95*
ab € 5,51*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 04 132 6921
ab € 1,68*
Sonstiges
Harting
09 04 132 6922
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.