Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 177 Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D106962
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1592874-ISO
EAN/GTIN:
     4064161243665
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Dieser Multimeter bietet alle Funktionen, die man benötigt, um den meisten elektrischen und elektromechanischen Fehlern und auch Problemen mit Heizung oder Lüftung auf den Grund zu gehen.Er ist einfach zu bedienen und weist im Vergleich zu der ursprünglichen Serie 70 von Fluke einige Verbesserungen auf, zum Beispiel die Möglichkeit zur Durchführung von Echteffektivmessungen, mehr Messfunktionen, Erfüllung der neusten Sicherheitsnormen und ein viel größeres und besser ablesbares Display.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Lieferumfang:
1 Batterie (Typ 9 V Block) · 1 Satz Messleitungen · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
185 mm
Breite:
90 mm
Gewicht:
420 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 nF - 9999 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 100 kHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 1 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.09 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 mA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Kalibriert:
ISO
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Fluke, 177, Auto-Range, Fluke2019
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 361,50*
€ 525,65*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 450,46*
€ 525,66*
Frei Haus
ab € 457,14*
€ 533,75*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 667,79*
€ 757,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,65*
€ 625,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,97*
€ 605,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,25*
€ 492,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,39*
€ 458,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,41*
€ 445,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,50*
€ 430,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
DMM-44/1000
ab € 12,05*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,94*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8307450
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.