Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 117 Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D106982
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2583647-ISO
EAN/GTIN:
     4064161243641
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Kompaktes Echteffektiv-Messgerät für den industriellen Einsatz. Das Fluke 117 ist das ideale Messgerät für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Geschäftsgebäude, Krankenhäuser oder Schulen. Das Modell 117 ermöglicht die berührungslose Spannungsprüfung und spart auf diese Weise Zeit.
Features:
Echteffektiv
berührungslose Spannungsprüfung
CAT III 600 V
Lieferumfang:
1 Satz Messleitungen · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
167 mm
Breite:
84 mm
Gewicht:
550 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 nF - 9999 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
5 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 50 kHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 1 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.5 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.001 A
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.001 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Kalibriert:
ISO
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Fluke, 117, Auto-Range, dmm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 267,52*
€ 629,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,26*
€ 629,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,46*
€ 749,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,39*
€ 710,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,94*
€ 356,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,19*
€ 344,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,92*
€ 331,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,52*
€ 318,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.