Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Coin Slim LED-Einbauleuchte 4er Set LED LED fest eingebaut 18W Aluminium (gebürstet)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D108642
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161242262
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die Slim Coins sind innovative und anwenderfreundliche Einbaustrahler, die sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen eignen. Sie sind besonders flach und können deshalb in Decken mit einem Hohlraum von nur 30 Millimetern eingebaut werden. Egal ob 50 Zentimeter oder 5 Meter - den Abstand der Einbauspots bestimmen Sie! Durch die einfache und werkzeuglose Verkettung der Einzelleuchten mittels Schnellklemmen sparen Sie nicht nur Zeit und Nerven - dank energieeffizienter LED-Technik mit sehr geringem Stromverbrauch schonen die Slim Coins zusätzlich auch Ihren Geldbeutel. Die Dimmfunktion ermöglicht eine individuelle Anpassung der Helligkeit an Ihre Stimmung und sorgt für helles Arbeitslicht und gemütliche Wohlfühlbeleuchtung in einem.
Features:
4er-Set
Dimmbar
Schwenkbar
Lieferumfang:
4x LED-Einbauleuchte + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Schutzart:
IP23
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
45 mm
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
425 lm
Material:
Aluminium
Außen-Ø:
84 mm
Einbau-Ø:
68 mm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
4
Herstellerfarbe:
Aluminium (gebürstet)
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar + Dimmbar
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Lichtstrom Gesamt:
1275 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 27,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,43*
€ 168,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,45*
€ 167,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,94*
€ 160,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,82*
€ 150,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,64*
€ 131,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.