Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Coin Slim LED-Einbauleuchte 4er Set LED LED fest eingebaut 18W Weiß (matt)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D108652
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161242163
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die Slim Coins sind innovative und anwenderfreundliche Einbaustrahler, die sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen eignen. Sie sind besonders flach und können deshalb in Decken mit einem Hohlraum von nur 30 Millimetern eingebaut werden. Egal ob 50 Zentimeter oder 5 Meter - den Abstand der Einbauspots bestimmen Sie! Durch die einfache und werkzeuglose Verkettung der Einzelleuchten mittels Schnellklemmen sparen Sie nicht nur Zeit und Nerven - dank energieeffizienter LED-Technik mit sehr geringem Stromverbrauch schonen die Slim Coins zusätzlich auch Ihren Geldbeutel. Die Dimmfunktion ermöglicht eine individuelle Anpassung der Helligkeit an Ihre Stimmung und sorgt für helles Arbeitslicht und gemütliche Wohlfühlbeleuchtung in einem.
Features:
4er-Set
Dimmbar
Schwenkbar
Lieferumfang:
4x LED-Einbauleuchte + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Schutzart:
IP23
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
45 mm
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
470 lm
Material:
Aluminium
Außen-Ø:
84 mm
Einbau-Ø:
68 mm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
4
Herstellerfarbe:
Weiß (matt)
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar + Dimmbar
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Lichtstrom Gesamt:
1410 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,88*
€ 141,46*
7 Tage
43
Frei Haus
ab € 149,08*
€ 186,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,46*
€ 168,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,41*
€ 164,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 126,67*
€ 150,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,11*
€ 132,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,81*
€ 112,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,88*
€ 98,63
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 20,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.