Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Cole Coin Einbauleuchte 4er Set LED 6W Schwarz, Gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D108682
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161242248
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Liebe auf den zweiten Blick! Die Einbauleuchten Cole in Schwarz/Gold verschmelzen durch die zurückgesetzten Leuchtmittel nahezu mit der Decke. Hat man sie aber entdeckt, möchte man gar nicht mehr wegschauen. Das Licht der zurückgesetzten Coins auf der matten, goldenen Oberfläche, sorgt für weiche und blendfreie Beleuchtung. Zusätzlich punkten sie mit brillanter Technik: Die wechselbaren LED Coins liefern angenehm warmweißes Licht und lassen sich mit einem herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen dimmen.
Features:
4er-Set
In 3-Stufen dimmbar
Inkl. auswechselbarem LED Leuchtmittel
Für den 230V-Direktanschluss
Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
IP-Schutz: IP44 - spritzwassergeschützt
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Schutzart:
IP44 (Deckenmontage)
Durchmesser:
88 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbau-Länge:
80 mm
Einbautiefe:
70 mm
Raum:
Arbeitszimmer + Badezimmer + Feuchtraum + Gehwegbeleuchtung + Haus/Garage + Kinderzimmer +
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
460 lm
Außen-Ø:
88 mm
Einbau-Ø:
80 mm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gold
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Lichtstrom Gesamt:
460 lm
Produkt-Art:
Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 75,75*
€ 98,10*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 105,55*
€ 135,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,10*
€ 116,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,31*
€ 114,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 94,54*
€ 112,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,41*
€ 107,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,76*
€ 102,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,75*
€ 90,14
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 18,9375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.