Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker SVS Eco Schwarz SVS Eco Pole:4 7000-29405-0000000 Murrelektronik Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D11486
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-29405-0000000
EAN/GTIN:
     4048879187435
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Ventilstecker nach DIN EN 175301-803 in ihren unterschiedlichen Bauformen sind Standard für den Anschluss von Magnetspulen in der Pneumatik und Hydraulik.
Features:
Mit integrierter Dichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anschluss:
Schraubklemme
Schutzart:
IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (60529), mit Verschraubung
Herst.-Teilenr.:
7000-29405-0000000
Typ:
SVS Eco
Verschraubung:
M16 x 1,5 mm
Kabelanschl. Ø:
6 - 8 mm
Leitungs-Querschnitt:
0.5 - 1.5 mm²
Anzeige (Details):
Ohne
Polzahl:
4
Bauform:
A
Gesamtpolzahl:
4
Nennspannung (Details):
0 - 230 V AC/DC
Nennstrom (Details):
10 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Pole:
4
Temperaturbereich:
-25 - +80 °C
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,06*
€ 1,60*
1
€ 8,95*
ab € 1,18*
€ 1,79*
1
€ 5,46*
ab € 1,28*
€ 1,90*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,32*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.