Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 70.310.0640.0 Stifteinsatz BAS Gesamtpolzahl 6 + PE 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D11702
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.310.0640.0
EAN/GTIN:
     4015573694576
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Diese Steckverbinder sind speziell für den Einsatz in besonders rauhen Umgebungsverhältnissen konzipiert worden. Haupteinsatzgebiet sind der Maschinen- und Anlagenbau, die MSR-Technik, die Bühnen- und Beleuchtungstechnik sowie die Automobilindustrie.
Der Steckverbinder setzt sich jeweils aus einem Aluminiumgehäuse und einem Kontakteinsatz (Buchse oder Stecker) zusammen.
Hinweise:
Die Kontakteinsätze können wahlfrei in die Gehäuse-Ober- oder -Unterteile eingeschraubt werden. Im gesteckten Zustand entspricht die 6-, 10-, 16- und 24-polige Version der Schutzart IP 55, die 3-polige Version der Schutzart IP 54.
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Serie:
BAS
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.5 mm²
Steckzyklen:
500
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
6
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
mit Drahtschutz + verzinnt + mit Kupferlegierung
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Bemessungsspannung:
500 V/AC
Weitere Suchbegriffe: Wieland, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,7297*
€ 6,3097*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,59*
€ 6,58*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,66797*
€ 8,48797*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,2369*
€ 8,864*
10
€ 5,95*
ab € 7,10096*
€ 8,92096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther-Werke
710206
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.