Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stiftleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 12 1945193


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D11728
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1945193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Stiftleiste
Stiftleisten für COMBICON compact-Stecker:
Reflow-lötfähige Stiftleiste, optimiert für die COMBICON compact-Steckverbinder. Steckerschonende Stiftgeomentrie.
- Stiftleiste PST 1,0/...-3,5 für Printklemme FK-MPT...-ST
- Stiftleiste PST 1,3/...-5,0 für Printklemme PT PT 1,5/...-PVH-5,0.
Steckrichtung vertikal zur Leiterplatte.
Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 12
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
13.00 mm
Länge:
2.80 mm
Breite:
42.00 mm
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
1945193
Nennstrom:
8 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Stift-Ø:
1 mm
RM:
3.50 mm
Polzahl je Reihe:
12
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Ja
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
Stiftleiste (Präzision)
Stiftform:
Rund
Polzahl Gesamt:
12
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Phoenix Contact, PST 1, 0/12-3, 5
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,6865*
€ 0,8565*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8298*
€ 1,0198*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,9025*
€ 1,1125*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,9025*
€ 1,1125*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1984112
ab € 2,4926*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.