Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 70.300.2440.0 Buchseneinsatz BAS Gesamtpolzahl 24 + PE 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D11763
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.300.2440.0
EAN/GTIN:
     4015573694620
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Diese Steckverbinder sind speziell für den Einsatz in besonders rauhen Umgebungsverhältnissen konzipiert worden. Haupteinsatzgebiet sind der Maschinen- und Anlagenbau, die MSR-Technik, die Bühnen- und Beleuchtungstechnik sowie die Automobilindustrie.
Der Steckverbinder setzt sich jeweils aus einem Aluminiumgehäuse und einem Kontakteinsatz (Buchse oder Stecker) zusammen.
Hinweise:
Die Kontakteinsätze können wahlfrei in die Gehäuse-Ober- oder -Unterteile eingeschraubt werden. Im gesteckten Zustand entspricht die 6-, 10-, 16- und 24-polige Version der Schutzart IP 55, die 3-polige Version der Schutzart IP 54.
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Serie:
BAS
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.5 mm²
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
24
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
24 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
mit Drahtschutz + verzinnt + mit Kupferlegierung
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Bemessungsspannung:
400 V/AC
Weitere Suchbegriffe: Wieland, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,6365*
€ 11,3665*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,35*
€ 13,40*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,6369*
€ 14,5469*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,5788*
€ 15,3388*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,58284*
€ 15,39284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,52*
Ähnlich
Walther-Werke
710124
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.