| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D11802 Herst.-Nr.: 09 12 005 2633 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau. Innovative Han-Quick Lock® Anschlusstechnologie mit bis zu 20 % verkürzten Montagezeiten. Features: Hersteller-Typenbezeichnung: Han Q5/0-M-QL Han-Quick Lock® Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Voreilender Kontakt (PE): | Ja | Serie: | Han® Q | Leiterquerschnitt (max.): | 2.5 mm² | Leiterquerschnitt (min.): | 0.5 mm² | Temperaturbereich: | -40 - +125 °C °C | Steckzyklen: | ≥ 500 | Bemessungsstrom: | 16 A | Baugröße: | 3 A | Polzahl: | 5 | Anschluss: | Han-Quick Lock® | Gesamtpolzahl: | 5 + PE | Herstellerfarbe: | Grau | Besonderheiten: | mit Kupferlegierung + versilberte Kontakte | Max. Temperatur: | +125 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Stifteinsatz | Bemessungsspannung: | 400 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,22* | € 10,61* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 9,89027* | € 11,24027* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 9,16* | € 12,40* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,044* | € 12,4502* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,04* | € 18,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|