Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stiftleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 4 1933202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D11950
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1933202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
phoenix contact 4 polig stiftleiste
Stiftleisten für COMBICON compact-Stecker:
Reflow-lötfähige Stiftleiste, optimiert für die COMBICON compact-Steckverbinder. Steckerschonende Stiftgeomentrie.
- Stiftleiste PST 1,0/...-3,5 für Printklemme FK-MPT...-ST
- Stiftleiste PST 1,3/...-5,0 für Printklemme PT PT 1,5/...-PVH-5,0.
Steckrichtung vertikal zur Leiterplatte.
Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 4
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
13.00 mm
Länge:
2.80 mm
Breite:
20.00 mm
Nennspannung:
320 V
Herst.-Teilenr.:
1933202
Nennstrom:
12 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Stift-Ø:
1 mm
RM:
5 mm
Polzahl je Reihe:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Ja
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
Stiftleiste (Präzision)
Stiftform:
Rund
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, phoenix contact stiftleiste, Phoenix Contact, PST 1, 3/ 4-5, 0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,22824*
€ 0,31824*
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3008*
€ 0,4008*
22 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3009*
€ 0,4009*
30 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3032*
€ 0,4032*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1805533
ab € 0,71136*
Zubehör
Phoenix Contact
1934887
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.