Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5491840 Gong 8 - 12V 85 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D130572
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5491840
EAN/GTIN:
     4064161242026
Suchbegriffe:
Melodiegong
Besuch kündigt sich an
Mit einem angenehmen Einzelton-Türgong melden sich Besucher an. Die mechanische Türklingel von Sygonix wird mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln Aufputz montiert. Die Bedienungsanleitung wird ebenfalls mitgeliefert. Für den Betrieb sind eine 8 - 12 V Taste, 4 x 1,5 V LR14 Batterien oder ein externer Trafo mit 8 - 12 V erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
Features:
Einzelton-Türgong
Batterie- oder Transformatorbetrieb
Erfordert die Verwendung einer 8 - 12 V Taste
Lieferumfang:
Türklingel
2 x Schrauben und Dübel
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
47 mm
Höhe:
170 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
weiß
Breite:
102 mm
Lautstärke:
85 dB
Montageart:
Aufputz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung max.:
12 V
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannungsbereich:
8 - 12 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Melodien:
1
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, Türklingel, Glocke, Türglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 13,64*
€ 18,96*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,36*
€ 19,30*
1
€ 3,50*
ab € 23,07*
€ 31,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.